曜日別特売

カバー Sirius ソフトスタータ 3Rw40 S0 S3用 SIRIUS 3RW

カバー Sirius ソフトスタータ 3Rw40 S0 S3用 SIRIUS 3RW - SIEMENS

Sirius ソフトスタータ 3RW40 S0S3 用の Siemens シーリングカバーです。IEC60529 に準拠し、前面からの垂直接触を実現するフィンガーセーフです。CSA 及び EAC 認定を受けています。IP20 等級です

仕様●種類:シーリングカバー●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RW●コード番号:226-2823アズワン品番65-7815-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642725583RW4900-0PB10
5,350
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする