曜日別特売

充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス 90°(0.2MPa) 1/8MSSXPシリーズ

充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス 90°(0.2MPa) 1/8MSSXPシリーズ - いけうち

スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。
スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。

仕様●噴霧角度(°):90(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):2(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8568アズワン品番67-2200-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642728901/8MSSXP020.S303
1,964
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする