ka:z フロアブルーム&ダストパンセット

ka:z フロアブルーム&ダストパンセット - 日本クリンテックka:z フロアブルーム&ダストパンセット - 日本クリンテックka:z フロアブルーム&ダストパンセット - 日本クリンテック

おしゃれなチリトリと床用ほうきの便利なコンビセットです。
チリトリはほうきにピッタリセットでき、スッキリと収納できます。
ほうきは化繊植毛タイプで腰が強く先割れ加工により細かいホコリも掃けます。
腰を屈めず楽な姿勢で掃けるセミロング柄タイプです。
屋外・土間の掃き掃除用。

仕様●色:黒●幅(mm):230●奥行(mm):70●長さ(mm):900●材質/仕上:穂先/PET樹脂 柄/鋼管 甲/PP チリトリ/PP/TPE●セット内容/付属品:ほうき1本、チリトリ1個●注意:高温になる所での保管・使用はおやめください。●力をかけ過ぎますと破損する危険があります。●穂先が曲がる原因となりますので吊るして保管してください。●原産国:中国●コード番号:354-3726アズワン品番67-2373-33繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64273766110868
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする