WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑
WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様
●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4257
アズワン品番
65-7710-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64274019
691304300005
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください