Panasonic(パナソニック)
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:238-3736
アズワン品番
65-7843-51
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64274719
EVQP7J01P
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください