AC100V/580W 送風機 送気マスク用

AC100V/580W 送風機 送気マスク用 - エスコAC100V/580W 送風機 送気マスク用 - エスコ

注意:長時間作業では送風機が過熱する場合がありますので、送風機を2台備えて交互に使用するか、エアラインマスクをご利用ください。 必ず空気供給量をご確認ください。
小型で持ち運びに便利なハンディタイプです。
AC100Vの電源で使用可能。
電子ノイズ防止構造で、周辺機器の誤作動を防止。
最大4人まで接続可能。
※マスク、ホースは別売です。

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・580W●定格電流:5.2A●風圧:7.85kPa●風量:2.1m3/min●重量:約6.9kg●送風量:5段階調節●JIS T 8153準拠(※ただし、電源コードはJIS C-3306 ビニルコード準拠)●非防爆型アズワン品番65-9284-18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64275105EA800MT-51
オープン
185,000
203,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする