曜日別特売

セプタム付クリンプキャップ(ND11)TEF(透明)/天然ラバー 1mm 銀 CHCC11-10シリーズ

セプタム付クリンプキャップ(ND11)TEF(透明)/天然ラバー 1mm 銀 CHCC11-10シリーズ - Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND11)TEF(透明)/天然ラバー 1mm 銀 CHCC11-10シリーズ - Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND11)TEF(透明)/天然ラバー 1mm 銀 CHCC11-10シリーズ - Thermo Fisher Scientific
仕様●セプタム:TEF(透明)、天然ラバー●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-61内容量1ケース(10セット×100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64275665CHCC11-10T
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする