エスコ
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番
65-9248-82
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64275744
EA315SH-25
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください