曜日別特売

管ヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc 速断型

管ヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc 速断型 - SCHURTER

Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ
ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。

仕様●定格電流:30A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●定格電圧:1kV dc●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:メラミン●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:ASO 10.3x38●コード番号:712-4784アズワン品番65-8052-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642775190090.0030
4,520
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする