エスコ
タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
仕様
●先端サイズ(mm):200×200●全長(mm):1080~1680●重量(kg):6.4●材質:スチール●スライド式の柄を上下させる事で加圧し均す●縁石の際などの作業に適したタンパー
アズワン品番
65-9270-85
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64277677
EA650DD-41
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください