Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67
Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。
Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:
品番 ; 798-0708 798-0708 は、C サイズプラグ/ロックバヨネット/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0717 798-0717 は、C サイズプラグ/バヨネットロックケーブル取り付けフィードスルーです 品番 ; 798-0726 798-0726 は、D サイズプラグ/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0720 798-0720 は、D サイズプラグハウジング/バヨネットロック/フィードスルーです 品番 ; 798-0748 798-0748 は、ODVA プラグハウジング/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きです 品番 ; 798-0701 798-0701 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0704 798-0704 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0714 798-0714 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0723 798-0723 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0745 798-0745 は、ODVA シールドダブル固定パネル取り付け水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0739 798-0739 は、D サイズ I アダプタタイプ 1 パネル取り付け/ねじ山付きです 品番 ; 798-0732 798-0732 は、D サイズ I アダプタタイプ 2 パネル取り付け/現場設置可能/ねじ山付きです 品番 ; 798-0736 798-0736 は、D サイズ I アダプタタイプ 3 インラインカプラ/ねじ山付きです 品番 ; 798-0710 798-0710 は、ストラップ付き C サイズキャップです
品番 ; 800-7582 800-7582 は、ストラップ付き ODVA サイズキャップです