曜日別特売

リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ

リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)

UL認定、CSA、BSI
TX2シリーズ、突入
このコンパクトな基板実装リレーは、優れたサージ耐性、高感度、高いコンタクト容量を備えています。また、この基板実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。
140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6342アズワン品番65-8097-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64279470TX2SA-12V-TH
940
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする