曜日別特売

ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入

ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入 - SCHURTER

Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け、ねじ取り付け、リベット取り付けに対応しています。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高さ

仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5662アズワン品番65-8083-01内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642798478040.2002.01
4,060
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする