LINKMAN
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ
仕様
●抵抗値:500kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125W
アズワン品番
67-0361-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64280224
R1610N-QA1-B504
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください