武藤化学
FX・MX・レグルス用シラン 500枚入
PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。
ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。
そのままプリンターにセットするだけです。
仕様
●カラー:イエロー●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:25mm
アズワン品番
65-9082-62
内容量
1個(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64282288
J512634
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください