ABB
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS
仕様
●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9630
アズワン品番
65-8092-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64282638
2CDL210001R1003 PS1/3
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください