コンサス
サニタリー直管SUS316L 1S
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:1360mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9154-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64283356
-
¥
22,800
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください