S&K(三興製作所)
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
仕様
●刃径(mm):29●刃長(mm):55●全長(mm):135●シャンク径(mm):25●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:322-8035
アズワン品番
67-2247-84
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64284126
VS2T29
¥
21,250
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください