角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ

角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ - エスコ角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ - エスコ角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ - エスコ角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ - エスコ
仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能アズワン品番65-9320-03内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64284729EA948TF-107
オープン
15,100
16,610(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする