曜日別特売

PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ - goot(太洋電機産業)
仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64284808PX-28RT-3BCF
880
839
923(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする