曜日別特売

空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-320-P-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:320mm

空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-320-P-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:320mm - Festo

Festo 丸型シリンダ DSNU-50-320-P-A は、位置検出用で、エンドポジションに伸縮性のあるクッションリングが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレート 組み立て位置:任意

仕様●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7844アズワン品番65-7988-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64284826DSNU-50-320-P-A
38,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする