エスコ
クッションガード(丸型/黒) EA983FFシリーズ
仕様
●全長:450mm●内径:25mm●カラー:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●外径:約Φ29mm●厚み:約5.5mm
アズワン品番
65-9337-17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64285176
EA983FF-303
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください