エスコ
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。
高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様
●内径(mm):収縮前/12.7 収縮後/6.4●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品
アズワン品番
65-9315-66
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64285219
EA944B-58
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください