[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ

[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ - エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ - エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ - エスコ

使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。

仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式アズワン品番65-9314-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64285989EA940DL-106
オープン
255
281(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする