エアードライバ GTシリーズ

エアードライバ GTシリーズ - ベッセル

エアーモーターでぐいぐい締まる。

仕様●能力 普通ネジ(mm):4.0~5.0●能力 タッピングネジ(mm):3.5~4.0●能力 木ネジ(mm):2.7~3.5●能力 ボルト(mm):4.0~5.0●無負荷回転速度(rpm):14000●空気消費量(m3/min):0.2●ホース継手:Rc1/4●全長(mm):164●重量(g):715●使用空気圧力(MPa):0.6●使用エアーホース内径(mm):6.35●タイプ:ビットスリーブ式●ビット差込口(mm):6.35●差込部長(mm):13●仕様:消音装置付/後方排気●RoHS:対応(2023年3月現在)●全長…付属品・ハンガー分は含みません●重量…付属品は含みません●※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。アズワン品番65-9601-64内容量1個
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64286890GT-P4.5DR
43,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする