日本理化学器械(NRK)
耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ
仕様
●色:白●容量(mL):50●ねじ口:GL-32●胴外径×高さ(mm):46×91●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラス-1●コード番号:667-50
アズワン品番
65-8683-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64286908
667-50
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください