曜日別特売

ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ

ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ - BOHLENDERボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ - BOHLENDER

軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。
コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。
青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。
キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。

仕様●ポート数:3●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64287109-
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする