エスコ
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様
●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×158×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用1方出
アズワン品番
65-9313-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64288475
EA940CP-35
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください