反射安全ベストショート #0302シリーズ

反射安全ベストショート #0302シリーズ - CUC(中国産業)反射安全ベストショート #0302シリーズ - CUC(中国産業)

安全性を第一に考えた反射仕様で夜間や暗所での作業時に最適。
作業員見守る必需品で安全向上!スタンダードで定番
夜間や暗所での作業時に視認性を高める反射安全ベストのショート丈。
腰回りに道具をつけていても邪魔にならない使用感になっています。
パッケージデザインも売り場で商品同様に目立ちます。
黄色ウェアの黄色反射と、紺ウェアの黄色反射からお選びいただけます。
サイズはフリーのみ。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):650×430×5●商品重量(g):162●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):210×320×10●パッケージ重量(g):176●サイズ:F●色:紺×黄色●原産国:中国アズワン品番65-8928-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64290259#0302-92-F
1,480
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする