LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:51mm 幅:100mm 高さ:12mm
ヒートシンク 12Fシリーズ
仕様
●長さ:51mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:51 x 100 x 12mm●コード番号:464-2816
アズワン品番
65-8090-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64290487
12F51L100
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください