曜日別特売

双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TY40シリーズ

双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TY40シリーズ - 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-95車輪タイプ双輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64290627TY40KB
400
399
439(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする