フエニックス・コンタクト
管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR
超高速ブローヒューズ
仕様
●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ
長さ(mm)
38
幅(mm)
10
質量(g)
8
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
16
トリップボタン
超高速遮断(gR)
ヒューズ
定格:CC
アズワン品番
65-8077-94
溶断速度
gR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64291738
2903126
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください