Texas Instruments
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8SOIC
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8SOIC
仕様
●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):36V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0410-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64291869
TL431ID
¥
77
¥
73
¥
80
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください