コンサス
サニタリー直管SUS316L 15A
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径:17.5mm●長さ:950mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9150-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64291966
-
¥
33,300
¥
33,200
¥
36,520
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください