チューブカッター EA202BKシリーズ

チューブカッター EA202BKシリーズ - エスコチューブカッター EA202BKシリーズ - エスコチューブカッター EA202BKシリーズ - エスコチューブカッター EA202BKシリーズ - エスコ

3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。

仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属アズワン品番65-9248-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64292115EA202BK-2
オープン
4,610
5,071(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする