掛矢 丸胴 樫 105 柄共

掛矢 丸胴 樫 105 柄共 - 浅香工業掛矢 丸胴 樫 105 柄共 - 浅香工業

厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業に。
別売部品対応:[交換柄]掛矢柄(#96614))

仕様●サイズ:105mm●材質●▼天然木●重量:2.62kg●全長:900mm●頭部胴径:105mm●頭部長さ:240mm●柄長さ:900mmアズワン品番65-8911-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64293278#110327
5,200
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする