曜日別特売

非接触式 セーフティスイッチ

非接触式 セーフティスイッチ - PILZ

Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ

仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:5 mケーブル●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●深さ:37mm●コード番号:191-9806アズワン品番65-7824-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64293488541111
43,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする