ACTIVE STYLE布製マスク ASM001シリーズ

ACTIVE STYLE布製マスク ASM001シリーズ - グンゼ

UVカット紫外線遮へい率90%以上です。
抗ウイルス加工です。
接触冷感です。
裏地メッシュ素材で高い通気性です。
フィットしやすい立体設計です。
洗って繰り返し使えます。
普段使いに。

仕様●サイズ:小さめ●縦(mm):115●横(mm):275●色:ライトグレー●構造:2層●材質/仕上:本体/ナイロン、ポリウレタン、裏地/ポリエステル、ポリウレタン●原産国:中国●コード番号:321-5142アズワン品番67-2304-12内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64293707ASM001-M-161
488
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする