TAC ダクトアルミ 21102シリーズ

TAC ダクトアルミ 21102シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
ビルなどの建築物の空調用。

仕様●長さ(m):5●内径(mm):50●外径(mm):55.3●許容曲げ半径(mm):35●呼び径(mm):50●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-20~80●呼び径(インチ):2●材質/仕上:アルミ箔、硬鋼線●注意:不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。●原産国:日本●コード番号:400-7359アズワン品番67-2360-60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6429427621102-050-05
12,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする