ABUS
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤
プラスチックコーティングのアルミ製南京錠です
精密押出アルミボディ 化学腐食を防ぐため、機構とシャックルがコーティングされています 硬鋼製シャックル 自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:43mm●内容量:1●コード番号:704-0279
アズワン品番
65-8049-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64294495
50870- T65AL/40 Red
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください