曜日別特売

基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 1袋 25個入

基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 1袋 25個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V

仕様●極数:7●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7051アズワン品番65-7651-21内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642947051716970
37,900
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする