曜日別特売

キーホルダー型呼び出しチャイムセット

キーホルダー型呼び出しチャイムセット - リーベックスキーホルダー型呼び出しチャイムセット - リーベックスキーホルダー型呼び出しチャイムセット - リーベックスキーホルダー型呼び出しチャイムセット - リーベックスキーホルダー型呼び出しチャイムセット - リーベックスキーホルダー型呼び出しチャイムセット - リーベックス

ボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。
ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。
送信機は小型でキーホルダー付きなので、常に身につけておけます。
屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。
増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。
256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。
音量調節可能。
64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。

仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(コイン形リチウム電池×2個:テスト用付属)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(41.5W×72H×15Dmm)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機30g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)アズワン品番65-9134-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64295116XP710K
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする