真空パッド フラット 6mm ニトリルゴム

真空パッド フラット 6mm ニトリルゴム - Festo

Festo サクションカップ ESS-15-EU は簡単に交換できます。最小部材半径 20 mm と公称サイズ 2 mm 。吸着パッドの直径 =15 mm 吸着パッド容積 =0.35 cm3 接続位置:TOP

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:6mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:1.1N●コード番号:203-8310アズワン品番65-8007-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64295728ESS-6-SN
2,160
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする