エスコ
420ml コンジットクリーナー
フロン系塩素系溶剤は使用していません。
仕様
●商品名:ライナークリンF●内容量:420mL●使用例:コンジットチューブの洗浄 アウトレットガイドの洗浄 送給装置のローラーの洗浄 機械部品、機械工具の洗浄 印刷機等の洗浄●有機則非該当品●低臭タイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
65-9310-61
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64297076
EA920WA-21
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください