細径PEEKチューブ(カラーライン付き)

細径PEEKチューブ(カラーライン付き) - アイシス細径PEEKチューブ(カラーライン付き) - アイシス

チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。
耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。
公差は内径・外径とも±0.03mm。
(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
長さに注意してご注文ください。

仕様●外径×内径:1/16"×0.18mm●カラーライン:ナチュラル(ライン無)●最大使用圧:34MPaアズワン品番65-9402-56内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64297627-
5,200
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする