曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー SENTRONシリーズ 1袋 50個入

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー SENTRONシリーズ 1袋 50個入 - SIEMENS

Siemens のオープン端子カバーです。3 接続のグレー色です。EAC によって承認されてい

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:ターミナルを開きます●コード番号:226-2928アズワン品番65-7650-55内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642978648WH9000-3SD00
7,610
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする