ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 17.5A 1袋 50個入

ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 17.5A 1袋 50個入 - SIEMENS

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 1.5 mm 2、定格電流は 17.5A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:16 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:203-8775アズワン品番65-7736-09内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642979348WH2004-0AE00
20,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする