曜日別特売

安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ

安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ - ドンケル安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ - ドンケル

傷つき易いつま先を護るラバートゥーガード。かかと部は衝撃吸収材ポロン内臓。先芯はワイド樹脂先芯。
アウトソールのかかと部は耐摩耗性の高いラバーを使用し、かかと部以外は耐滑区分「3」の滑りにくいラバーを使用。
官公庁・駐車場管理・自動車整備・工業系学校・土木建築・ゼネコン・運送・配送・電気工事等

形状ローカットブルー質量(g)860(26.0cm1足)サイズ(cm)30規格JSAA A種合格甲革撥水性人工皮革+テトロンメッシュ足幅3E靴底EVA+耐油性合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂製アズワン品番67-0490-81甲被タイプマジック式内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64298695DYPR-24M
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする