アズワン
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様
●形状:ヒンジ短レバーローラ形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9625-60
内容量
1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64299334
RZ-15GW22S-B3
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください