ダイドー
業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ
ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。
収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。
上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様
●間口:750mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:8kg
材質
アルミ、カラー鋼板、樹脂
ストローク(mm)
【昇降】前後方向/386、上下方向/500
高さ(mm)
635
奥行(mm)
324
間口(mm)
723
耐荷重(kg/段)
最大8
設置寸法・幅(mm)
750
最大積載量(kg)
8
棚段数(段)
1
アズワン品番
65-8662-96
棚有効内寸法(mm)
W517×D262×H448
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64299657
558395-1
¥
50,850
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください